Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CCP-2-30M sulakeerotin, 30 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLQ 14L604

BUSSMANN CCP-2-30M sulakekytkin, 30 A, 600 V, 2 napa

Varastossa
Tuote: AA6PLQ Malli: CCP-2-30MRistiviite: 14L604

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake Irrota
Ampeeria30
Syvyys3.7 "
Korkeus3.1 "
Keskeytysluokitus10 kA 240 VAC
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
Napojen lukumäärä2
Jännite400 VAC
Leveys1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CCP-1-30M sulakekytkin, 30 A, 600 V, 1 napa | AA6PLP 14L603 CCP-1-30M10.7 "€68.66
BUSSMANN CCP-3-30M sulakeerotin, 30 A, 600 V, 3-napainen | AA6PLR 14L605 CCP-3-30M32.1 "€351.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCP-2-30M sulakekytkin, 30 A, 600 V, 2 napa
€288.09 / yksikkö