Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CBC-30HB Autojen katkaisija, 30 A, 14 VDC | BC8GBB

BUSSMANN CBC-30HB Automotive Circuit Breater, 30 A, 14 VDC

Varastossa
Tuote: BC8GBB Malli: CBC-30HB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Yhteyden koko# 10-32
Nykyinen arvostelu30A
Korkeus9.63 "
Keskeytysluokitus1.5 kAIC
Pituus13.31 "
Tyyppikatkaisija
Jännitearvot14V DC-
Leveys1.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)24.46
Laivan pituus (cm)33.81
Laivan leveys (cm)4.93

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CBC-30HB katkaisija on ihanteellinen ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen. Sitä käytetään auto- ja teollisuussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä katkaisija sisältää automaattisen palautusominaisuuden, joka varmistaa automaattisen palautuksen vian jälkeen.
  • Se tarjoaa kierretappien päätetyylin, joka tarjoaa vakaan liitoksen, mikä vähentää löystyvien liitosten riskiä.
  • Tämän autojen katkaisijan teho on 30 A ja käyttöjännite 14 VDC.
  • Siinä on kierretappikiinnitys, joka varmistaa turvallisen asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa tätä katkaisijaa?

A.

  • Virta- ja jännitearvot
  • Asennusvaihtoehdot
  • Lopetustyylit

K. Kuinka asensen Bussmann CBC-30HB -katkaisijan?

A.

  • Varmista turvallisuus katkaisemalla virtalähde tai irrottamalla se.
  • Aseta katkaisin paikalleen, johon se asennetaan.
  • Kiinnitä suojakatkaisin kunnolla kiinnitysreikien ja sopivien ruuvien tai pulttien avulla.
  • Kuori eristys johtojen päistä, jotka yhdistetään katkaisijaan.
  • Liitä virtalähteen johto katkaisijan tuloliittimeen.
  • Kiinnitä kuorman johto katkaisijan lähtöliittimeen.
  • Työnnä kuoritut johtojen päät katkaisijan liittimen aukkoihin.
  • Kiristä liitinruuvit johtojen kiinnittämiseksi.

K. Kuinka huoltaa tämä katkaisija?

A.

  • Suorita silmämääräiset tarkastukset fyysisten vaurioiden, korroosion tai löystyneiden liitosten tunnistamiseksi.
  • Testaa säännöllisin väliajoin katkaisijan laukaisu- ja automaattinen palautustoiminnot.
  • Varmista sopivat asennusolosuhteet lämpötilan, kosteuden ja tärinän suhteen.
  • Vaihda katkaisija, jos kuluminen, vauriot tai suorituskyvyn heikkeneminen on ilmeistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTyyppiHinta
BUSSMANN CBC-25HB Autojen katkaisija, 25 A, 14 VDC | BC8DHH CBC-25HB25AHeavy Duty€12.12
BUSSMANN CBC-15HB Autojen katkaisija, 15 A, 14 VDC | BC9BJE CBC-15HB--€12.12
BUSSMANN CBC-20HB Autojen katkaisija, 20 A, 14 VDC | BC9MUU CBC-20HB--€12.12
BUSSMANN CBC-40HB Autojen katkaisija, 40 A, 14 VDC | BC9VQR CBC-40HB40AHeavy Duty€12.12
BUSSMANN CBC-10HB Autojen katkaisija, 10 A, 14 VDC | BD3QTR CBC-10HB--€12.12
BUSSMANN CBC-50HB Autojen katkaisija, 50 A, 14 VDC | BD4YHF CBC-50HB--€12.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CBC-30HB Automotive Circuit Breater, 30 A, 14 VDC
€12.12 / yksikkö