Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C10M2 Midget sulake, hidas, 2A, 500VAC, 10 kpl | BD2ACP

BUSSMANN C10M2 Midget sulake, hidas puhallus, 2A, 500 VAC, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BD2ACP Malli: C10M2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija10mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG (10.3 x 38.1 mm)
SulaketyyppiHidas isku
Keskeytysluokitus32A
Pituus38mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C10M10 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500 VAC, patruunasulake | BC8VMA C10M10-Kasetin sulakkeet10A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus500 VAC€13.17
BUSSMANN C10M16 Midget sulake, Slow Blow, 16A, 500VAC, 10 kpl | BD2PNN C10M16-Kasetti16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hidas isku500 VAC€13.17
BUSSMANN C10M6 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 500VAC, 6A, patruunasulake | BD2QKJ C10M6-Kasetin sulakkeet6A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus500 VAC€13.17
BUSSMANN C10M1 Midget-sulake, hidasvirtaus, 1A, 500VAC, 10 kpl | BD2ZWX C10M1-Kasetti1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hidas isku500 VAC€13.17
BUSSMANN C10M25 Midget-sulake, teollisuus, viive/hidas, 400VAC, 25A, patruunasulake | BD3XMB C10M25400 VACKasetin sulakkeet25A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus400 VAC€13.17
BUSSMANN C10M20 Midget sulake, Slow Blow, 20A, 500VAC, 10 kpl | BD4YHC C10M20500 VACKasetti20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hidas isku500 VAC€13.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C10M2 Midget sulake, hidas puhallus, 2A, 500 VAC, 10 kpl
€13.17 / yksikkö