Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BPHA24D24LV -pienjännitteen vaihtomoduuli 24V Hybrid SPD | AA8MPX 19D572

BUSSMANN BPHA24D24LV matalajännitekorvausmoduuli 24 V hybridi SPD

Varastossa
Tuote: AA8MPX Malli: BPHA24D24LVRistiviite: 19D572

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.13 "
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN BPMA150D200LV -pienjännitteen vaihtomoduuli 150ac / 200dc SPD | AA8MPW 19D571 BPMA150D200LV€187.32
BUSSMANN BPHA150D150LV -pienjännitteen vaihtomoduuli 150 V Hybrid SPD | AA8MPY 19D575 BPHA150D150LV€266.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BPHA24D24LV matalajännitekorvausmoduuli 24 V hybridi SPD
€247.21 / yksikkö