Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 80LEC Specialty Fuse, 80A, 240VAC | BD3ZJY

BUSSMANN 80LEC Erikoissulake, 80A, 240VAC

Varastossa
Tuote: BD3ZJY Malli: 80LEC

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus240 VAC
Nykyinen arvostelu80A
Sulakkeen koko / ryhmäTyyppi T
Valmistaja SarjaLEC
PakkausPääosa
TyyppiPuolijohdesulake
Jännite (AC)240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0303

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LEC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 100LEC Specialty Fuse, 100A, 240VAC | BD2HGV 100LEC100A€48.38
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 160LEC Specialty Fuse, 160A, 240VAC | BD3LLP 160LEC160A€105.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 80LEC Erikoissulake, 80A, 240VAC
€84.65 / yksikkö