BUSSMANN 7.2TFLSJ160 sulakelinkki, keskijännite, 160 A, 7.2 kV AC | BC8AAT

BUSSMANN 7.2TFLSJ160 sulakelinkki, keskijännite, 160 A, 7.2 kV AC

Tuote: BC8AAT Malli: 7.2TFLSJ160
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,358.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus7.200 kVAC
Nykyinen arvostelu160A
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean jännitteen DIN-sulake
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiVarmuuskopioi sulakelinkki
Jännite (AC)7.2 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0754
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)741.68
Laivan leveys (cm)193.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TFLSJ-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN 7.2TDLSJ31.5 sulakelinkki, keskijännite, 31.5 A, 7.2 kV AC | BC7VZK 7.2TDLSJ31.531.5AHidas iskuEi-vakiokasetti€719.38
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 7.2TDLSJ40 sulakelinkki, keskijännite, 40 A, 7.2 kV AC | BC8JAZ 7.2TDLSJ4040AAikaviive / hidas puhallusKasetti (ei vakio)€745.96
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 7.2TDLSJ50 sulakelinkki, keskijännite, 50 A, 7.2 kV AC | BC9NBX 7.2TDLSJ5050AAikaviive / hidas puhallusKasetti (ei vakio)€772.63
BUSSMANN 7.2TDLSJ6.3 sulakelinkki, keskijännite, 6.3 A, 7.2 kV AC | BC9RCG 7.2TDLSJ6.36.3AAikaviive / hidas puhallusKasetti (ei vakio)€652.76
BUSSMANN 7.2TDLSJ16 sulakelinkki, keskijännite, 16 A, 7.2 kV AC | BC9TFF 7.2TDLSJ1616AAikaviive / hidas puhallusKasetti (ei vakio)€652.76
BUSSMANN 7.2TDLSJ10 sulakelinkki, keskijännite, 10 A, 7.2 kV AC | BD2NAH 7.2TDLSJ1010AAikaviive / hidas puhallusKasetti (ei vakio)€652.76
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 7.2TDLSJ25 sulakelinkki, keskijännite, 25 A, 7.2 kV AC | BD2WZM 7.2TDLSJ2525AAikaviive / hidas puhallusKasetti (ei vakio)€692.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 7.2TFLSJ160 sulakelinkki, keskijännite, 160 A, 7.2 kV AC
€1,358.76 / yksikkö