Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 3.6WDFHO80 Keskijännitesulake, 80A, 3.6k VAC | BC9WYT

BUSSMANN 3.6WDFHO80 keskijännitesulake, 80A, 3.6k VAC

Varastossa
Tuote: BC9WYT Malli: 3.6WDFHO80

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€896.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus3.600 kVAC
luokkaLuokan varmuuskopio
Nykyinen arvostelu60A
Taajuus60 Hz
Sulake Dia.51 mm
SulaketyyppiWDFH
Korkeus51mm
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Keskeytysluokitus50A
Pituus254 mm
Valmistaja SarjaWDFH
PakkausPääosa
MuotoLieriömäinen
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiMoottorin sulakkeen linkki
Jännite (AC)3.6 kVAC
Jännitearvot3.6kV
Watt tappiot31W
Leveys51mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.1

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann 3.6WDFHO80 keskijännitesulake tarjoaa erinomaisen suojan ylivirta- ja oikosulkuvikoja vastaan ​​keskijännitesähköjärjestelmissä (0.6k - 34.38kV). Tämän tyyppistä sulaketta käytetään sähkönjakelu-, yleishyödyllisten laitosten, valmistus-, kaivos- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten sulake on mitoitettu?

A. Sulakkeet on mitoitettu niiden virransiirtokapasiteetin ja nimellisjännitteen perusteella. Nimellisvirta on suurin virta, jonka sulake pystyy käsittelemään sulamatta, kun taas jännitearvo ilmaisee korkeimman jännitteen, jonka sulake voi turvallisesti katkaista.

K. Mitä eri sulakkeita on?

V. On olemassa erilaisia ​​sulakkeita, mukaan lukien kasettisulakkeet, teräsulakkeet ja nollattavat sulakkeet (PTC). Kasettisulakkeet luokitellaan edelleen nopeasti toimiviin, viive- ja ultranopeisiin sulakkeisiin, joista jokainen on suunniteltu tiettyyn sovellukseen, joka vaatii erilaisen vasteajan.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean sulakkeen?

A. Sopivan sulakkeen valintaan vaikuttavat piirin jännite, virtavaatimukset ja suojattavan laitteen tyyppi. Sulakkeen nimellisvirran tulee olla hieman suurempi kuin piirin normaali käyttövirta, kun taas nimellisjännitteen tulee vastata piirin jännitettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 3.6WDFHO63 Keskijännitesulake, 63A, 3.6kVAC | BC9PPW 3.6WDFHO6363A€843.86
BUSSMANN 3.6WDFHO100 Keskijännitesulake, 100A, 3.6kVAC | BD3DFX 3.6WDFHO100100A€932.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 3.6WDFHO80 keskijännitesulake, 80A, 3.6k VAC
€896.72 / yksikkö