Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 25NHM000B-690 Erikoissulake, Medium Blow, 690VAC, 25A | BD2VHJ

BUSSMANN 25NHM000B-690 Erikoissulake, Medium Blow, 690VAC, 25A

Varastossa
Tuote: BD2VHJ Malli: 25NHM000B-690

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€60.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu25A
Sulakkeen koko / ryhmäNHM000
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliKaksoisilmaisin
Valmistaja SarjaNHM
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1296

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NHM-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 16NHM000B-690 Erikoissulake, 16A, 690VAC | BD2NZE 16NHM000B-690690 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet16ANHM000Normaali / normaali puhallusSulakkeet690 VAC€69.57
BUSSMANN 200NHM1B Erikoissulake, 200A, 500VAC | BD2PCC 200NHM1B500 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet200ANHM1Normaali / normaali puhallusSulakkeet500 VAC€83.18
BUSSMANN 250NHM1B Erikoissulake, 250A, 500VAC | BD2UJZ 250NHM1B500 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet250ANHM1Normaali / normaali puhallusSulakkeet500 VAC€55.67
BUSSMANN 20NHM000B-690 Erikoissulake, 20A, 690VAC | BD3ELR 20NHM000B-690690 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet20ANHM000Normaali / normaali puhallusSulakkeet690 VAC€69.57
BUSSMANN 200NHM2B-690 korkean murtuman kasetin sulake, normaali isku, 200A, 690VAC, 3 kpl | BD4FHH 200NHM2B-690690 VACNeliönmuotoinen runko200ANHM2Normaali iskuPatruunan sulake690 VAC€120.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 25NHM000B-690 Erikoissulake, Medium Blow, 690VAC, 25A
€60.27 / yksikkö