Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 20CT Erikoissulake, 20A, 690VAC | BD3KBK

BUSSMANN 20CT Erikoissulake, 20A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD3KBK Malli: 20CT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija8.7mm
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus54.8mm
Valmistaja SarjaCT
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)500VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 12CT Erikoissulake, 12A, 500VAC | BD2BKM 12CT12A74.6mm500 VAC€32.91
BUSSMANN 6CT Specialty Fuse, 6A, 500VAC | BD3BLW 6CT6A74.6mm500 VAC€32.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 20CT Erikoissulake, 20A, 690VAC
€32.91 / yksikkö