BUSSMANN 170M3708 Semiconductor Fuse, 690VAC | BD3GWJ

BUSSMANN 170M3708 puolijohdesulake, 690 VAC

Tuote: BD3GWJ Malli: 170M3708
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0887
Laivan korkeus (cm)279.4
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)114.3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-tyypin FU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M3616 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC7QVF 170M3616250A€221.28
BUSSMANN 170M6696 Puolijohdesulake, 800A, 690VAC | BC7VZA 170M6696800A€912.60
BUSSMANN 170M3697 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC8GAB 170M3697350A€457.09
BUSSMANN 170M3615 Puolijohdesulake, 200A, 690VAC | BC8HXV 170M3615200A€221.28
BUSSMANN 170M3716 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC8NFN 170M3716250A€271.97
BUSSMANN 170M4688 Puolijohdesulake, 160A, 690VAC | BC8QME 170M4688160A€365.76
BUSSMANN 170M4711 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC8TGF 170M4711350A€305.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M3708 puolijohdesulake, 690 VAC
€247.04 / yksikkö