Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16LET Erikoissulake, 16A, 240VAC | BD6CWU

BUSSMANN 16LET Erikoissulake, 16A, 240VAC

Varastossa
Tuote: BD6CWU Malli: 16LET

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€50.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus240 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu16A
Tasajänniteluokitus150 VDC
Halkaisija26.2mm
EAN5027590437660
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus56mm
Valmistaja SarjaLET
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)240 VAC
Jännite (DC)150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.49
Laivan leveys (cm)1.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LET-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 160LET Erikoissulake, 160A, 240VAC | BC8JYM 160 LET160A200kA240 VAC€65.86
BUSSMANN 100LET Erikoissulake, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100 LET100A3.8kA240 VAC€56.41
BUSSMANN 35LET Erikoissulake, 35A, 240VAC | BD2UKC 35 LET35A200kA240 VAC€41.43
BUSSMANN 63LET Erikoissulake, 63A, 220VAC | BD2VHL 63 LET63A-220 VAC€80.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16LET Erikoissulake, 16A, 240VAC
€50.88 / yksikkö