Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 15188-4 Liitin, #6-32 TPI Ruuvi, 600 V, 30 A | BD3XJM

BUSSMANN 15188-4 riviliitin, #6-32 TPI-ruuvi, 600 V, 30 A

Varastossa
Tuote: BD3XJM Malli: 15188-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Nykyinen arvostelu30A
Koko30.2mm x 49.3mm x 47.8 mm
TyyppiPäätelohko
Jännitearvot600V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)3.99
Laivan leveys (cm)4.78

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann 15188-4 riviliitin on ihanteellinen johtojen järjestämiseen ja kiinnittämiseen, mikä helpottaa huoltoa ja muutoksia. Sitä käytetään ohjauspaneeleissa, sähkönjakeluyksiköissä ja koneissa.

Ominaisuudet:

  • Sen vääntömomentti on 12 lb-tuumaa, mikä mahdollistaa turvallisen kiinnityksen vakaille liitoksille.
  • Tämän CSA-sertifioidun riviliittimen keskietäisyys on 0.375 tuumaa, mikä mahdollistaa johtoliitäntöjen tehokkaan organisoinnin.
  • Siinä on sinkityt jakoruuvit, jotka tarjoavat turvalliset ja luotettavat liitännät.
  • Tässä UL-luettelossa olevassa riviliittimessä on tinattu kupariseosrakenne, joka takaa luotettavan johtavuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on DIN-kiskoasennus helppoa ja tehokasta asennusta varten, ja sen käyttölämpötila on 105 astetta.
  • Tämä lohko tarjoaa 3- ja 4-napaisia ​​kokoonpanoja, joustavia vaihtoehtoja erilaisiin piirijärjestelyihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Bussmann 15188-4 riviliittimen suurin virta ja jännite?

A. Tämän riviliittimen maksimivirta on 30 A ja jännite 600 V.

K. Minkä kokoisia johtoja tähän Bussmann-liitinrimaan mahtuu?

A. Tähän riviliittimeen mahtuu 16 - 12 AGW kuparijohtoa.

K. Tukeeko tämä I riviliitin useiden napojen yhdistämistä yhteen hyppyjohtimien avulla?

V. Kyllä, tämä riviliitin tukee 2–4-napaisten konfiguraatioiden hyppyjohtimia, mikä mahdollistaa useiden napojen helpon liittämisen erilaisiin piirijärjestelyihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN 15188-3 BUSSMANN 15188-3 | BC7VCQ 15188-3€18.04
BUSSMANN 15188-3RS DIN-kiskon päätelohko | BD3QQC 15188-3RS€20.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15188-4 riviliitin, #6-32 TPI-ruuvi, 600 V, 30 A
€22.70 / yksikkö