BUSSMANN 12TDLEJ31.5 sulakelinkki, keskijännite, 31.5 A, 12 kV AC | BC9ZVG

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 sulakelinkki, keskijännite, 31.5 A, 12 kV AC

Tuote: BC9ZVG Malli: 12TDLEJ31.5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€785.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus12 kVAC
Nykyinen arvostelu31.5A
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean jännitteen DIN-sulake
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiVarmuuskopioi sulakelinkki
Jännite (AC)12 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6865
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)741.68
Laivan leveys (cm)129.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TDLEJ-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN 12TDLEJ50 Sulakelinkki, Keskijännite, 50 A, 12 kV AC | BC8FZW 12TDLEJ5050A-Ei-vakiokasetti€855.37
BUSSMANN 12TDLEJ10 Sulakelinkki, Keskijännite, 10 A, 12 kV AC | BC8VGY 12TDLEJ1010A-Kasetti (ei vakio)€687.08
BUSSMANN 12TDLEJ20 sulakelinkki, keskijännite, 20 A, 12 kV AC | BC9CYN 12TDLEJ2020A-Kasetti (ei vakio)€729.18
BUSSMANN 12THLEJ100 sulakelinkki, keskijännite, 100 A, 12 kV AC | BC9JTB 12THLEJ100100ATHLEJKasetti (ei vakio)€1,121.80
BUSSMANN 12TDLEJ6-3 sulakelinkki, keskijännite, 6.3 A, 12 kV AC | BC9PNT 12TDLEJ6-3---€687.08
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 12THLEJ80 Sulakelinkki, Keskijännite, 80 A, 12 kV AC | BC9WUV 12THLEJ8080A-Ei-vakiokasetti€1,051.68
BUSSMANN 12TDLEJ16 sulakelinkki, keskijännite, 16 A, 12 kV AC | BD2LRD 12TDLEJ1616A-Kasetti (ei vakio)€715.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 sulakelinkki, keskijännite, 31.5 A, 12 kV AC
€785.23 / yksikkö