Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-02-00 Shaker Aluminium 3/4 Inch Diameter 4 Inch Length | AH8EFT 38MW84

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-02-00 Shaker alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EFT Malli: 075-778-02-00Ristiviite: 38MW84
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
€64.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräravistin
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaSyvyysJännitePainokapasiteettiLeveysKorkeusHzHinta
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Kiinteä | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,092.60
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,273.82
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,234.51
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,434.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,640.48
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,075.34
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,909.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-02-00 Shaker alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa
€64.92 / yksikkö