Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-18-00 Volumetric Clamp Aluminium 3/4 Inch Diameter | AH8EGB 38MW92

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-18-00 Volumetrinen puristin alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EGB Malli: 075-777-18-00Ristiviite: 38MW92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€225.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolumetrinen puristin
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-18-00 Volumetrinen puristin alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa
€225.65 / yksikkö