Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-00-00 Sormipuristin alumiinia 3/4 tuuman halkaisija | AH8EFP 38MW81

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-00-00 Sormipuristin alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EFP Malli: 075-777-00-00Ristiviite: 38MW81
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
€98.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormipidike
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-00-00 Sormipuristin alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa
€98.44 / yksikkö