Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA3C2TC38 pitkä tynnyri Tlcm Cu Lug 2 reikää 2 - 3awg | AB6RLH 22C366

BURNDY YA3C2TC38 pitkä piippu Tlcm Cu Lug 2 reikä 2 - 3awg

Varastossa
Tuote: AB6RLH Malli: YA3C2TC38Ristiviite: 22C366
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
€30.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää pitkä tynnyri CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko3AWG
Kaapelikoko2 sol-3 AWG
VärikoodiValkoinen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi9
Reikäkeskus loppuun0.41 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1
Pituus3.43 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.583 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA3C2TC38 pitkä piippu Tlcm Cu Lug 2 reikä 2 - 3awg
€30.88 / yksikkö