BURNDY Y644HSXT Hydraulinen itsenäinen puristustyökalu | AB6XMP 22P209

BURNDY Y644HSXT hydraulinen itsenäinen puristustyökalu

Varastossa
Tuote: AB6XMP Malli: Y644HSXTRistiviite: 22P209

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,282.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie-I-Crimp-työkalu
Puristusvoima22000 paunaa.
Korkeus3"
Pituus23.2 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 11
TyyppiKaupallinen
Leveys7.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y644HSXT hydraulinen itsenäinen puristustyökalu
€4,282.90 / yksikkö