Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY UDIEKITCU U kuparisarja kuparille 6 Awg - 750 Kcmil | AB6XKX 22P169

BURNDY UDIEKITCU U Die Kit kuparille 6 Awg - 750 Kcmil

Varastossa
Tuote: AB6XKX Malli: UDIEKITCURistiviite: 22P169

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,446.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin U kuparisarja
Kaapelialue6 AWG - 750 Kcmil
Pituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8207200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BURNDY UDIEKITAL U -suodatinpakkaus alumiinille 6 Awgto750 Kcmil | AB6XLE 22P176 UDIEKITAALINENTyypin U kuparisarja alumiinille€2,446.09
BURNDY UDIEKITHYGRD U -sarja Hyground 9 In | AB6XMK 22P205 UDIEKITHYGRDType U -suodatinpaketti HYGROUNDille€1,501.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY UDIEKITCU U Die Kit kuparille 6 Awg - 750 Kcmil
€2,446.09 / yksikkö