BURNDY TP10516 rengasliitin, 12 AWG johdinkoko, keltainen

Tuote: CF4EKA Malli: TP10516
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Johtimien alue8.6 "
Reiän koko0.52 "
Eristys tyyppiVinyyli
Max. Halkaisija1.4 "
Maks. Eristys Dia.0.260 "
Maks. Jännite600V
Reikien lukumäärä1
Kokonaispituus1.26 "
Nauhan pituus19 / 64 "
Nastan koko1.19 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiJohtimien alueReiän kokoKokonaispituusNastan kokoHinta
BURNDY TP1014 Rengasliitin, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4ART TP1014Keltainen8.6 "0.5 "1.26 "1.06 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY TP1410 Rengasliitin, 16 AWG johtimen koko, sininen | CF4ARV TP1410sininen9.07 "0.39 "0.91 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP108 Rengasliitin, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4ATC TP108Keltainen8.6 "0.33 "1.03 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP1010 Rengasliitin, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4AUD TP1010Keltainen8.6 "0.39 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY TP1610 Rengasliitin, 22 AWG johtimen koko, punainen | CF4AUK TP1610punainen--0.85 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP146 -rengasliitin, 16 AWG: n johtimen koko, sininen | CF4BBA TP146sininen9.07 "0.22 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY TP1614 Rengasliitin, 22 AWG johtimen koko, punainen | CF4BEC TP1614punainen--0.99 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY TP10516 rengasliitin, 12 AWG johdinkoko, keltainen