Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY QPX282CY Rinnakkaisliitin 1 / 0AWG 1.88In | AB6RCP 22C161

BURNDY QPX282CY Parallel Clamp 1/0AWG 1.88In

Varastossa
Tuote: AB6RCP Malli: QPX282CYRistiviite: 22C161

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaispuristin
Rungon materiaaliKupariseos
Connector TypeRinnakkaispuristin
Pituus1.88 "
MateriaaliKupari
Maks. Johtimen koko4/0 (ajo), 2 (napauta) AWG
Min. Johtimen koko1/0 (juoksu), 6 (napautus)
TyyppiKaupallinen
Leveys1.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKorkeuseräLeveysPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoMin. JänniteHinta
BURNDY QPX2828 Rinnakkaispuristin 1AWG 2.13In | AB6RCL 22C152 QPX28283 / 8 "-Rinnakkaispuristin1.88 "2.13 "4/0 AWG1AWG-€223.22
BURNDY QPX282C Rinnakkaisliitin 1 6AWG 2In | AB6RCM 22C153 QPX282C5 / 16 "-Rinnakkaispuristin1.57 "2"4/0 (juoksu), 2 (napautus)1 (juoksu), 6 (napautus)-€166.48
BURNDY QPX2C2C Rinnakkaisliitin 6AWG 1.63In | AB6RCN 22C158 QPX2C2C5 / 16 "-Rinnakkaispuristin1.38 "1.63 "2AWG6AWG-€127.17
BURNDY QPX2828Y Rinnakkaispuristin, 1 AWG johtimen koko | CF4AXX QPX2828Y-10.24 "Rinnakkaispuristin3.18 "-----
Tarjouspyyntö
BURNDY QPX4434 Rinnakkaispuristin, 500 kcmil ajonjohtimen koko | CF4CCG QPX4434-3.06 "Rinnakkaispuristin2.44 "-----
Tarjouspyyntö
BURNDY QPX4428 Rinnakkaispuristin, 500 kcmil ajonjohtimen koko | CF4CCH QPX4428-2.88 "Rinnakkaispuristin2.44 "-----
Tarjouspyyntö
BURNDY QPX3434 Rinnakkaispuristin, 19 AWG: n johtimen koko | CF4CCJ QPX3434-3"Rinnakkaispuristin2.19 "-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY QPX282CY Parallel Clamp 1/0AWG 1.88In
€186.22 / yksikkö