Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY QB28 Side Enterance -terminaali 3 / 0awg | AB6RBG 22C123

BURNDY QB28-sivuliitin 3/0awg

Varastossa
Tuote: AB6RBG Malli: QB28Ristiviite: 22C123

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivun sisäänkäynnin terminaali
Rungon materiaaliKupariseos
Connector TypeSivun sisäänkäynnin terminaali
Pituus2.06 "
MateriaaliKupari
Maks. Johtimen koko4/0 AWG
Min. Johtimen koko3/0 AWG
Nastan koko3 / 8 "
TyyppiKaupallinen
Leveys1.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY QB28-sivuliitin 3/0awg
€181.64 / yksikkö