Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KC25-kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 2-sol | AB6QZG 22C066

BURNDY KC25 kuparikaapeli pylväs/tasaiseen 2 sol

Varastossa
Tuote: AB6QZG Malli: KC25Ristiviite: 22C066

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuparikaapeli teräkseen / aidan pylvääseen / litteään
Johtimen koko2/0 sol - 2 sol
MateriaaliLyijy pronssiseos
Nastan pituus9 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-13
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)2/0 - 2 sol

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn SP5SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoNastan pituusKierteen kokoLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BURNDY KC23-kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 10-sol | AB6QZC 22C062 KC232 str - 10 sol15 / 32 "3 / 8-162 str - 10 sol€98.88
BURNDY KC26-kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 2-sol | AB6QZD 22C063 KC262/0 s - 2 s17 / 32 "1 / 2-132/0 s - 2 s€189.45
BURNDY KC26B1-kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 2-sol | AB6QZE 22C064 KC26B12/0 s - 2 s1 1 / 16 "1 / 2-132/0 s - 2 s€194.62
BURNDY KC23B1-kuparikaapeli Post / Flat 10 -sooliin | AB6QZF 22C065 KC23B18/2 str - 10/1 sol31 / 32 "3 / 8-162 str - 10 sol€71.03
BURNDY KC28 kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 1 sol | AB6QZH 22C068 KC284/0 s - 1 s3 / 4 "5 / 8-114/0 - 1€279.85
BURNDY KC28B1-kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 1-sol | AB6QZJ 22C069 KC28B14/0 s - 1 s1.25 "5 / 8-114/0 - 1€295.75
BURNDY KC17-kuparikaapeli pylvääseen / tasainen 10-sol | AB6QZK 22C070 KC176 soolaa 10 soluun3 / 8 "1 / 4-206 soolaa 10 soluun€52.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KC25 kuparikaapeli pylväs/tasaiseen 2 sol
€131.53 / yksikkö