BURNDY K2A40U puristuskorvake, 300 kcmil, alumiini

Tuote: CF4AXT Malli: K2A40U
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Pultin aukon koko45 - 48 "
KorkeusSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Reiän koko0.5 "
Asennusmomentti500 lbs-tuumaa
Johtimien lukumäärä2
Reikien lukumäärä1
Kokonaispituus3.380 "
Ruuvin koko3 / 8 "
Nastan koko1.46 "
Leveys4.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultin aukon kokoReiän kokoMin. JänniteJohtimien lukumääräReikien lukumääräKokonaispituusNastan kokoHinta
BURNDY YNA7M8T puristuskorvake, 1/2 tuuman nastakoko, 9.81 tuuman kokonaispituus, alumiini | CF4AZC YNA7M8T-39 - 42 "----9.81 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY KA44U2N puristuskorva, 1/2 tuuman nastojen koko, 500-1000 kcmil | CF4BXH KA44U2N2.9 "Tunneloitu joustava ranne0.38 "-124.75 "1 / 2 "€86.60
BURNDY YE4R25 puristuskorvake, 4-5/8 tuuman kokonaispituus, kupari | CF4DNR YE4R25---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K2A40U puristuskorvake, 300 kcmil, alumiini