BURNDY GP654CG1 maadoituskiinnike, 1.31 x 2.38 tuuman koko

Tuote: CF4BWH Malli: GP654CG1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Pultin aukon koko39 - 42 "
Pultin koko3 / 8 "
Värikoodisininen
KapellimestariKupari
Reiän koko0.38 "
Asennusmomentti240 lbs-tuumaa
Reikien lukumäärä2
Nastan koko1 / 2 "
Leveys3.44 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMaks. JänniteJohtimien lukumääräKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY GP64526G1 maadoituskiinnike, 1.69 x 2.38 tuuman koko | CF4AVC GP64526G1---1.69 "3.44 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY C11K17D Maadoituspuristin, 2.28 x 0.66 x 1.64 tuuman koko | CF4AYP C11K17D---2.28 "1.84 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY C11NRK maadoituskiinnike, 2.25 x 0.63 x 1.81 tuuman koko | CF4BQL C11NRK------
Tarjouspyyntö
BURNDY C11K16DRK maadoituskiinnike, 2.28 x 0.66 x 1.64 tuuman koko | CF4BQM C11K16DRK------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GP654CG1 maadoituskiinnike, 1.31 x 2.38 tuuman koko