Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY BGBL250 Mekaaninen liitinrengas 250 kcmil - 6 AWG | AG9RUY 22C058

BURNDY BGBL250 mekaaninen liitinkorvaus 250 kcmil - 6 AWG

Varastossa
Tuote: AG9RUY Malli: BGBL250Ristiviite: 22C058
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
€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeAsettelu Lug
Pituus2.2 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko250 kcmil säikeinen, 4/0 AWG kiinteä
Min. Johtimen koko6 AWG säikeinen / kiinteä
Nastan koko7 / 16 "
Leveys1.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien lukumäärä: 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BGBL250 mekaaninen liitinkorvaus 250 kcmil - 6 AWG
€24.50 / yksikkö