Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY ASA250U pinoamissovitin 1 / 0AWG 1In | AB6RFE 22C226

BURNDY ASA250U pinoamissovitin 1/0AWG 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RFE Malli: ASA250URistiviite: 22C226

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoamissovitin
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypePinoamissovitin
Pituus1"
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko250 kilometriä
Min. Johtimen koko1/0 AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys0.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoLeveysHinta
BURNDY ASA800U pinoamissovitin 1 / 0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kilometriä1"€27.25
BURNDY ASA1000U pinoamissovitin 1 / 0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227 ASA1000U1.25 "1000 kilometriä1.25 "€29.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY ASA250U pinoamissovitin 1/0AWG 1 tuumaa
€20.32 / yksikkö