KIINNITYSLAAKERIT TMCB323616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 2 tuuman pituus 2 tuuman | AD4BQX 41C863

BUNTING BEARINGS TMCB323616 holkkilaakerin sisähalkaisija 2 tuumaa pituus 2 tuumaa

Tuote: AD4BQX Malli: TMCB323616Ristiviite: 41C863

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.2"
Pituus2"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.2.25 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT TMCB324016 Holkkilaakerin sisähalkaisija 2 tuuman pituus 2 tuuman | AD4BQY 41C870 TMCB3240162"2.5 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT TMCB324024 Holkkilaakerin sisähalkaisija 2 tuuman pituus 3 tuuman | AD4BQZ 41C872 TMCB3240243"2.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB323616 holkkilaakerin sisähalkaisija 2 tuumaa pituus 2 tuumaa