KIINNITYSLAAKERIT TMCB101406 Holkkilaakerin sisähalkaisija 5/8 tuuman pituus 3/4 tuuman | AD4BPG 41C716

BUNTING BEARINGS TMCB101406 Holkkilaakerin sisähalkaisija 5/8 tuumaa Pituus 3/4 tuumaa

Tuote: AD4BPG Malli: TMCB101406Ristiviite: 41C716

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101406 Holkkilaakerin sisähalkaisija 5/8 tuumaa Pituus 3/4 tuumaa