BUNTING BEARINGS DPEW101602 Dri Plane -painelevy, koko 5/8 x 1 x 1/8 tuumaa

Tuote: CD4WGZ Malli: DPEW101602
€5.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehokkaat Dri-Plane-sintratut laakerit ovat ihanteellisia sovelluksiin sähkölaitteissa, uuneissa ja uuneissa sekä lasinvalmistusprosesseissa. Ne on valmistettu omalla metalliseoksella, joka ei vaadi voitelua ja voi toimia tehokkaasti korkeissa lämpötiloissa (jopa 700 Fahrenheit-astetta).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUNTING LAAKERIT DPEW041001 Dri-tasopainealuslevy, koko 1/4 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4WGP DPEW041001€3.63
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT DPEW061201 Dri Plane -potkuri, koko 3/8 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4WGQ DPEW061201€3.86
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT DPEW061202 Dri Plane -painelevy, koko 3/8 x 3/4 x 1/8 tuumaa | CD4WGR DPEW061202€4.81
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT DPEW081201 Dri Plane -painelevy, koko 1/2 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4WGT DPEW081201€2.98
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT DPEW081601 Dri Plane -painelevy, koko 1/2 x 1 x 1/16 tuumaa | CD4WGU DPEW081601€5.27
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT DPEW081602 Dri Plane -painelevy, koko 1/2 x 1 x 1/8 tuumaa | CD4WGV DPEW081602€6.03
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT DPEW092001 Dri Plane -painelevy, koko 9/16 x 1-1 / 4 x 1/16 tuumaa | CD4WGW DPEW092001€11.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS DPEW101602 Dri Plane -painelevy, koko 5/8 x 1 x 1/8 tuumaa
€5.65 / yksikkö