Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUNTING BEARINGS BNW162016 Komposiittilaakeri, koko 1 x 1-1 / 4 x 2 tuumaa, PTFE

Varastossa
Tuote: CD4VVL Malli: BNW162016
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
€18.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsevoitelevat ja suurta kuormaa kantavat BNW-laakerit soveltuvat hitaiden nopeuksien raskaisiin kuormituksiin. Näissä BNW-laakereissa on PTFE / korkeajännitteinen synteettikuituporakerros ja epoksihartsilla kyllästetty lasikuitukerros. Ne toimivat tehokkaasti sekä voitelu- että ei-voiteluolosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIINNITYSLAAKERIT BNW081003 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 3/8 tuumaa, PTFE | CD4VUM BNW081003€15.39
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW081004 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 1/2 tuumaa, PTFE | CD4VUN BNW081004€27.26
KIINNITYSLAAKERIT BNW081006 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 3/4 tuumaa, PTFE | CD4VUP BNW081006€30.41
KIINNITYSLAAKERIT BNW081008 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 1 tuumaa, PTFE | CD4VUQ BNW081008€32.62
KIINNITYSLAAKERIT BNW081206 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 3/4 tuumaa, PTFE | CD4VUR BNW081206€32.69
KIINNITYSLAAKERIT BNW081208 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 1 tuumaa, PTFE | CD4VUT BNW081208€15.02
KIINNITYSLAAKERIT BNW101203 Komposiittilaakeri, koko 5/8 x 3/4 x 3/8 tuumaa, PTFE | CD4VUU BNW101203€16.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS BNW162016 Komposiittilaakeri, koko 1 x 1-1 / 4 x 2 tuumaa, PTFE
€18.31 / yksikkö