BUNTING BEARINGS BJ5F101408 Laippalaakeri, koko 5/8 x 7/8 x 1 x 1 x 1/8 tuumaa, PTFE

Tuote: CD4VQG Malli: BJ5F101408
€56.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BJ5-materiaali on ihanteellinen käynnistys- ja lopetussovelluksiin, koska se ei vaadi toissijaista voitelua. Tämä materiaali on yhteensopiva useimpien happojen kanssa ja toimii hyvin pehmeillä parittelupinnoilla, ja se voi toimia PV-arvolla jopa 20000.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIINNITYSLAAKERIT BJ5F040603 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tuumaa, PTFE | CD4VPY BJ5F040603€13.40
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BJ5F040604 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tuumaa, PTFE | CD4VPZ BJ5F040604€16.72
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BJ5F061004 laippalaakeri, koko 3/8 x 5/8 x 1/2 x 7/8 x 1/8 tuumaa, PTFE | CD4VQA BJ5F061004€30.97
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BJ5F061006 laippalaakeri, koko 3/8 x 5/8 x 3/4 x 7/8 x 1/8 tuumaa, PTFE | CD4VQB BJ5F061006€30.62
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BJ5F081204 laippalaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 1/2 x 1 x 1/8 tuumaa, PTFE | CD4VQC BJ5F081204€33.29
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BJ5F081206 laippalaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 3/4 x 1 x 1/8 tuumaa, PTFE | CD4VQD BJ5F081206€44.67
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT BJ5F081208 laippalaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 1 x 1 x 1/8 tuumaa, PTFE | CD4VQE BJ5F081208€50.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS BJ5F101408 Laippalaakeri, koko 5/8 x 7/8 x 1 x 1 x 1/8 tuumaa, PTFE
€56.85 / yksikkö