BUNTING BEARINGS AA034703 Holkkilaakeri, koko 1/4 x 5/16 x 3/8 tuumaa, pronssi

Tuote: CD4VEX Malli: AA034703
€0.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat SAE 841-sintratut pronssilaakerit imetään impregnoituna SAE 30 -öljyllä muovaus-, sintraus- ja liimausvaiheiden jälkeen voitelun parantamiseksi ja kitkan vähentämiseksi. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
BUNTING LAAKERIT TMCB101408 Holkkilaakerin sisähalkaisija 5/8 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 astetta +550 astetta€11.10
BUNTING LAAKERIT TMCB141616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 7/8 tuuman pituus 2 tuumaa | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0001"-250 astetta +550 astetta-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB202408 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 4 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0001.5 "-250 astetta +550 astetta-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB364032 Holkkilaakerin sisähalkaisija 2-1 / 4 tuuman pituus 4 tuumaa | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0002.5 "-250 astetta +550 astetta-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB404824 Holkkilaakerin sisähalkaisija 2-1/2 tuumaa Pituus 3 tuumaa | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0003"-250 astetta +550 astetta-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB566432 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3-1 / 2 tuuman pituus 4 tuumaa | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0004"-250 astetta +550 astetta-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT TMCB647232 Holkkilaakerin sisähalkaisija 4 tuuman pituus 4 tuuman | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 valettu pronssi, ToughMet 3275,0004.5 "-250 astetta +550 astetta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS AA034703 Holkkilaakeri, koko 1/4 x 5/16 x 3/8 tuumaa, pronssi
€0.71 / yksikkö