Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 74040 Perävaunun vetolaite, 2-1/2 tuuman leveys, luokka I, 2000 lbs. | AG9JAF 20PN21

BULLDOG 74040 Perävaunun liitin, 2-1/2 tuuman leveys, luokka I, 2000 lbs.

Varastossa
Tuote: AG9JAF Malli: 74040Ristiviite: 20PN21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko1-7 / 8 "
Kapasiteetti GVW2000 lb
luokkaI
Suorittaa loppuunSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 2-1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 74338 Perävaunun vetolaite, 2 tuuman leveys, luokka I, 2000 lbs. | AG9JAJ 20PN24 74338€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 74040 Perävaunun liitin, 2-1/2 tuuman leveys, luokka I, 2000 lbs.
€25.24 / yksikkö