Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 580402 Perävaunun vetokoukun lukko, 5/8 tuuman tapin halk., koiranruototyyli, ruostumaton teräs | CL2KWH

BULLDOG 580402 Perävaunun vetokoukun lukko, 5/8 tuuman tapin halkaisija, koiranruoto, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CL2KWH Malli: 580402
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
€24.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)3.84
Laivan leveys (cm)9.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 580400 Perävaunun vetokoukun lukko sopii 2 tuuman vastaanottimeen, 5/8 tuuman tapin halkaisija, taivutettu tappi, kromi | CL2KWF 580400€24.02
BULLDOG 580401 Perävaunun vetokoukun lukko sopii 2 tuuman vastaanottimeen, 5/8 tuuman tapin halk., koiranruototyyli, kromi | CL2KWG 580401€24.88
BULLDOG 580404 Perävaunun vetokoukun lukko sopii 2 tuuman vastaanottimeen, 5/8 tuuman tapin halk., kromi | CL2KWJ 580404€49.31
BULLDOG 580405 Perävaunun vetokoukun lukko, 1/2 tuuman ja 5/8 tuuman tapin halkaisija, koiranruototyyli, ruostumaton teräs | CL2KWK 580405€36.18
BULLDOG 580406 Perävaunun vetokoukun lukko, 1/2 tuuman ja 5/8 tuuman tapin halk., koiranruototyyli, ruostumaton teräs | CL2KWL 580406€54.98
BULLDOG 580407 Perävaunun vetokoukun lukko Sopii 1-1/4 tuuman ja 2 tuuman vastaanottimeen, 1/2 tuuman ja 5/8 tuuman tapin halk. | CL2KWM 580407€19.76
BULLDOG 580412 Perävaunun vetokoukun lukko, 5/8 tuuman tapin halk., koiranruototyyli, ruostumaton teräs | CL2KWN 580412€47.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 580402 Perävaunun vetokoukun lukko, 5/8 tuuman tapin halkaisija, koiranruoto, ruostumaton teräs
€24.07 / yksikkö