BULLDOG 195351 Trailer Jack, Square, No Mount, 5000 lbs., Sidewind, Weld-On, 10 Inch Travel

Varastossa
Tuote: CL2KLJ Malli: 195351

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 195304 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 5000 lbs., ylätuuli, pudotusjalka, 15 tuuman matka | CL2KLG 195304€146.85
BULLDOG 195320 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 5000 lbs., Topwind, kiinteä jalka, 15 tuuman matka | CL2KLH 195320€110.45
BULLDOG 195352 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 5000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 15 tuuman matka | CL2KLK 195352€122.25
BULLDOG 195354 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 5000 lbs., sivutuuli, pudotusjalka, 15 tuuman matka | CL2KLL 195354€163.75
BULLDOG 195368 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 5000 lbs., sivutuuli, kiinteä jalka, 15 tuuman matka | CL2KLM 195368€131.10
BULLDOG 195369 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 5000 lbs., sivutuuli, kiinteä jalka, 15 tuuman matka | CL2KLN 195369€111.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 195351 Trailer Jack, Square, No Mount, 5000 lbs., Sidewind, Weld-On, 10 Inch Travel
€118.67 / yksikkö