BULLDOG 183901 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., perinteinen, 12-1/2 tuuman matka | CL2KWX

BULLDOG 183901 Trailer Jack, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., perinteinen, 12-1/2 tuuman matka

Varastossa
Tuote: CL2KWX Malli: 183901

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)90.49
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 183401 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., planeetta, 28.5 tuumaa sisään vedettynä | CL2KWV 183401€438.14
BULLDOG 183816 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., sivutuuli, 12-1/2 tuuman matka | CL2KWW 183816€443.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 183901 Trailer Jack, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., perinteinen, 12-1/2 tuuman matka
€514.15 / yksikkö