BULLDOG 183816 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., sivutuuli, 12-1/2 tuuman matka | CL2KWW

BULLDOG 183816 Trailer Jack, Neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., Sivutuuli, 12-1/2 tuuman matka

Varastossa
Tuote: CL2KWW Malli: 183816

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.825
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 183401 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., planeetta, 28.5 tuumaa sisään vedettynä | CL2KWV 183401€438.14
BULLDOG 183901 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., perinteinen, 12-1/2 tuuman matka | CL2KWX 183901€514.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 183816 Trailer Jack, Neliö, 2-nopeuksinen, 12000 lbs., Sivutuuli, 12-1/2 tuuman matka
€443.49 / yksikkö