BULLDOG 1692010178 Rack/Gear Jack, 750 lbs. Nostokapasiteetti, 16 tuuman matka | CL2KUR

BULLDOG 1692010178 Teline-/vaihteistotuki, 750 lbs. Nostokapasiteetti, 16 tuuman matka

Varastossa
Tuote: CL2KUR Malli: 1692010178

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1451
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)74.17

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 165411 Gear Jack, Heavy Duty, A-runko, 21 tuumaa pitkä, 1200 lbs., Teräspyörä | CL2KUP 165411€232.74
BULLDOG 169201 Rack/Gear Jack, Heavy Duty, 750 lbs. Nostokapasiteetti, 16 tuuman matka | CL2KUQ 169201€197.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1692010178 Teline-/vaihteistotuki, 750 lbs. Nostokapasiteetti, 16 tuuman matka
€220.59 / yksikkö