Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 15503242 Perävaunutuki, pyöreä, 5000 Lbs. | AE4QMM 5MGR0

BULLDOG 15503242 Perävaunutuki, pyöreä, 5000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE4QMM Malli: 15503242Ristiviite: 5MGR0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Säätöalue15
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMaalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli
KahvaVastatuuli
PääVastatuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky5000 lb
Kantavuus5000 lb
KiinnitysraudatHitsattava / kiinnitettävä kiinnike
Kokonaiskorkeus38.2 "
Sisään vedetty pituus23.2 "
Staattinen kantavuus5000 lb
TyyppiYlituulitraileri Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyKantavuusStaattinen kantavuusHinta
BULLDOG 15502242 Perävaunutuki, pyöreä, 2000 Lbs. | AE4QML 5MGP9 155022422000 lb3000 lb3000 paunaa€72.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 15503242 Perävaunutuki, pyöreä, 5000 Lbs.
€79.60 / yksikkö