BULLDOG 028462 Suora liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs., 3 tuuman leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys | AG9JAD 21002

BULLDOG 028462 Suora liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs., 3 tuuman leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AG9JAD Malli: 028462Ristiviite: 21002

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2-5 / 16 "
Kapasiteetti GVW12,500 lb
luokkaIV
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)42.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 3 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028462 Suora liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs., 3 tuuman leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys
€143.36 / yksikkö