BULLDOG 028444 Straight Coupler, 2-5/16 Inch Ball, 12500 lbs., 3 Inch Width, Rectangular Mount | CL2KPE

BULLDOG 028444 Suora liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs., 3 tuuman leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys

Varastossa
Tuote: CL2KPE Malli: 028444

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)41.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028444 Suora liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs., 3 tuuman leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys
€158.98 / yksikkö