BULLDOG 028386 Coupler, A-Frame, 2 Inch Ball, 7000 lbs. Capacity | CL2KNY

BULLDOG 028386 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 7000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CL2KNY Malli: 028386

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)26.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028386 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 7000 lbs. Kapasiteetti
€142.36 / yksikkö