BULLDOG 028382 Straight Coupler, 2 Inch Ball, 5000 lbs., 3 Inch Mount Width, Rectangular Mount | AG9HZZ 21000

BULLDOG 028382 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 5000 lbs., 3 tuuman kiinnityksen leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AG9HZZ Malli: 028382Ristiviite: 21000

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2"
Kapasiteetti GVW5000 lb
luokkaIII
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 3 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028382 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 5000 lbs., 3 tuuman kiinnityksen leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys
€131.64 / yksikkö