BULLARD US6WH6BBRK2 palokypärä valkoinen lasikuitu | AA6EZW 13W099

BULLARD US6WH6BBRK2 palokypärä valkoinen lasikuitu

Varastossa
Tuote: AA6EZW Malli: US6WH6BBRK2Ristiviite: 13W099

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrakLite-palokypärä
LeukahihnaNomex (P) -pikalukitus ja Postman Slide
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2 - 8 "
Shell-materiaaliLasikuitu
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliPerinteinen kiilto
jousitus6-pisteen varalukitus (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriShell-materiaaliTyylijousitusHinta
BULLARD UM6WH6L palokypärä valkoinen lasikuitu | AA6EYQ 13W071 UM6WH6LValkoinenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€746.81
BULLARD UM6WH6LGIZ2 palokypärä valkoinen lasikuitu | AA6EYT 13W073 UM6WH6LGIZ2ValkoinenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€753.18
BULLARD UM6WH6BBRK2 palokypärä valkoinen lasikuitu | AA6EYV 13W075 UM6WH6BBRK2ValkoinenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€868.73
BULLARD UM6RD6L palokypärä punainen lasikuitu | AA6EYX 13W077 UM6RD6LpunainenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€746.81
BULLARD UM6RD6LGIZ2 palokypärä punainen lasikuitu | AA6EYZ 13W079 UM6RD6LGIZ2punainenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€753.18
BULLARD UM6RD6BBRK2 palokypärä punainen lasikuitu | AA6EZB 13W081 UM6RD6BBRK2punainenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€868.73
BULLARD UM6YL6L palokypärä keltainen lasikuitu | AA6EZD 13W083 UM6YL6LKeltainenLasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€746.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD US6WH6BBRK2 palokypärä valkoinen lasikuitu
€926.26 / yksikkö