Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD TT3 kulmapehmuste 4pt. Ripustukseen sininen AF3ZFH 8GNW5

BULLARD TT3 Brow Pad 4 pt.suspensiolle Sininen

Varastossa
Tuote: AF3ZFH Malli: TT3Ristiviite: 8GNW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmatyyny
Värisininen
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BULLARD RBPCOTTON Kulmapehmuste Puuvillaharmaa | AF4FNP 8UVR9 RBPCOTTONHarmaaPuuvilla€7.99
BULLARD RBPVINYL kulmapehmuste, vinyyliruskea | AF6BUF 9WC36 RBPVINYYLIRuskeaVinyyli€9.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD TT3 Brow Pad 4 pt.suspensiolle Sininen
€21.19 / yksikkö