Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD RS4PC Hardhat -vaihto 4-pistelukitus | AC9RVQ 3JNP9

BULLARD RS4PC Hardhat Vaihto 4 Point Pinlock

Varastossa
Tuote: AC9RVQ Malli: RS4PCRistiviite: 3JNP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausjousitus
MateriaaliPuuvillalenkki
Jousituspisteiden lukumäärä4
Koko6 1 / 2 - 8
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalijousitusHinta
BULLARD RS4PP Hardhat -vaihto 4-pisteinen lukitus | AC9RVN 3JNP7 RS4PPPoly BrowpadPinlock€15.66
BULLARD RS4RP Hardhat Replacement 4 -pisteen räikkä | AC9RVP 3JNP8 RS4RPPoly BrowpadRäikkä€29.19
BULLARD RS4RC Hardhat korvaava 4-pisteinen räikkä | AC9RVR 3JNR1 RS4RCPuuvillalenkkiRäikkä€27.80
BULLARD RS6RC Replacement Flex -vaihteisto6-pisteen Ratchet Sus | AC9RWB 3JNV1 RS6RCPuuvilla (kulmatyyny)Räikkä€30.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD RS4PC Hardhat Vaihto 4 Point Pinlock
€15.82 / yksikkö