Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD PA20LFBT -hengitysputki 33 | AD2ZAU 3WXT8

BULLARD PA20LFBT hengitysletku 33

Varastossa
Tuote: AD2ZAU Malli: PA20LFBTRistiviite: 3WXT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputki
Koko33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BULLARD PA1BT -hengitysputki 26 | AD2ZAP 3WXT4 PA1BT26 "€85.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD PA20LFBT hengitysletku 33
€102.45 / yksikkö