Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD P771R ulkolinssi suorakulmainen 6 mil - 50 kpl pakkaus | AD2EHP 3NRD2

BULLARD P771R ulkolinssi, suorakulmainen 6 Mil - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD2EHP Malli: P771RRistiviite: 3NRD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ulkolinssi
TyyppiLentoyhtiön hengityssuojain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD P771R ulkolinssi, suorakulmainen 6 Mil - 50 kpl
€125.65 / yksikkö