BULLARD ADP20 ilmakäyttöinen vapaailmapumppu

Varastossa
Tuote: AH3TEP Malli: ADP20Ristiviite: 33M753

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,071.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen ilmapumppu
Ilmavirta30 CFM
Ulottuvuus12-1 / 8 "x 25" x 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD ADP20 ilmakäyttöinen vapaailmapumppu
€5,071.45 / yksikkö